PAB50-PP-AS Lineargleitlager

Lineargleitlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:PAB50-PP-AS
Rubix:26148
Hersteller:0016583440000
EAN:4012802061543
PAB50-PP-AS Lineargleitlager

Technische Zusammenfassung

Seriepab..-pp-as
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PAB50-PP-AS Lineargleitlager


Lineargleitlager PAB..PP-AS, allseitig abgedichtet, nachschmierbar
Lineargleitlager PAB..PP-AS, allseitig abgedichtet, nachschmierbar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht773 g
Seriepab..-pp-as
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser75 mm
Länge100 mm
Dichtungbeidseitig versiegelt
Werkstoffegb..-e50
Gewicht0,773 kg
Tragzahl stat. C1000000 N
NormDIN 471
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
186,25 exkl. MwSt.
/ Stück
221,64 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std