Referenzen
INA:KSO16-PP
Rubix:22439
Hersteller:0067536980000
EAN:4012802051278


Technische Zusammenfassung
| Serie | kso..-pp |
|---|---|
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Außendurchmesser | 26 mm |
Produktdetails : KSO16-PP Linearkugellager
Linear-Kugellager KSO..-PP, offene Ausführung, beidseitig mit Lippendichtung
Linear-Kugellager KSO..PP, offene Ausführung, beidseitig mit Lippendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21,39 g |
|---|---|
| Serie | kso..-pp |
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Länge | 36 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std