Referenzen
INA:KB12-PP
Rubix:21985
Hersteller:0016967850000
EAN:4012802453065


Technische Zusammenfassung
| Serie | kb..-pp |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
Produktdetails : KB12-PP Linearkugellager
Linear-Kugellager KB..-PP, allseitig abgedichtet; rostgeschütze Ausführung möglich
Linear-Kugellager KB..PP, allseitig abgedichtet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 36,54 g |
|---|---|
| Serie | kb..-pp |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Länge | 32 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std