Referenzen
INA:KH20-P
Rubix:22371
Hersteller:0003422970000
EAN:4054364526603


Technische Zusammenfassung
| Serie | kh..-p |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
Produktdetails : KH20-P Linearkugellager
mit Erstbefettung, beidseitig abgedichtet, mit Nachschmiermöglichkeit.
Linear-Kugellager KH
Anwendungen
Lageranordnungen mit Wellenführungssystemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 34 g |
|---|---|
| Serie | kh..-p |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Länge | 30 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std