Referenzen
INA:KH12-PP
Rubix:22360
Hersteller:0000329210000
EAN:4054364468569


Technische Zusammenfassung
| Serie | kh..-pp |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 19 mm |
Produktdetails : KH12-PP Linearkugellager
mit Erstbefettung, beidseitig abgedichtet, mit Nachschmiermöglichkeit.
Linear-Kugellager KH..PP, erstbefettet, beidseitig abgedichtet, nachschmierbar
Anwendungen
Lageranordnungen mit Wellenführungssystemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18,68 g |
|---|---|
| Serie | kh..-pp |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Länge | 28 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std