KBS30-PP-AS Linearkugellager

Linearkugellager / Kugelbuchse KBS..-PP-AS

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:KBS30-PP-AS
Rubix:22071
Hersteller:0015241430000
EAN:4012802047431
KBS30-PP-AS Linearkugellager

Technische Zusammenfassung

Seriekbs..-pp-as
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser47 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KBS30-PP-AS Linearkugellager


Linear-Kugellager KBS..-PP-AS, allseitig abgedichtet, nachschmierbar, einstellbar; rostgeschütze Ausführung möglich
Linear-Kugellager KBS..PP-AS, allseitig abgedichtet, nachschmierbar, einstellbar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht297 g
Seriekbs..-pp-as
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser47 mm
Länge68 mm
Dichtungbeidseitig versiegelt
Werkstoffstahl
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84821090
99,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,98 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std