Referenzen
INA:KN16-B-PP
Rubix:22395
Hersteller:0244606800000
EAN:4012802442557


Technische Zusammenfassung
| Serie | kn..-b-pp |
|---|---|
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Außendurchmesser | 26 mm |
Produktdetails : KN16-B-PP Linearkugellager
Linear-Kugellager KN..-B-PP, geschlossene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar, winkeleinstellbar
Linear-Kugellager KN..B-PP, geschlossene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar, winkeleinstellbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28,96 g |
|---|---|
| Serie | kn..-b-pp |
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Länge | 36 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std