3210028885 Alu-Eurobox 750x550x380mm

Eurobox 157 l IM: 750x550x380 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:9900004964
Rubix:1010009
3210028885 Eurobox 157 l IM: 750x550x380 mm 2 Griffe

Produktdetails : 3210028885 Alu-Eurobox 750x550x380mm


ZARGES Universalbox • Universell einsetzbar Eurobox mit ausgeklügeltem Systemzubehör. Ideal zum Verpacken, Lagern und Transportieren. • Hochstabil und langlebig Sehr robust durch 3 vollverschweißte Profilrahmen. Hochfeste, korrosionsbeständige Alu-Legierung. Scharniere aus Edelstahl. Versteifungssicken. Ergonomische, stark belastbare Federfallgriffe. • Gut geschützt und sicher Eingeschäumte Deckeldichtung für Staub- und Spritzwasserschutz, Deckelhaltegurte. Sicherung durch Plombe, Vorhängeschloss (bis 6 mm Bügelstärke) oder Schlosseinbau möglich. Hinweis: Schloss nicht serienmäßig, bitte separat bestellen. • Zentriert stapelbar Blaue Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff. • Mit Schaumauskleidungen erhältlich Boxen mit Auskleidung aus PE-Schaum lieferbar. Boden und Wände aus geschlossenzelligem Schaum. Deckel mit PU-Noppenschaum ausgekleidet. • Individuelle Schaumeinsätze Große Materialauswahl für maßgeschneiderte Polstereinsätze. Schaumeinsätze gewährleisten zuverlässigen Schutz und Funktionalität des Transportguts. Lieferung erfolgt „ohne“ Montage, auf Anfrage möglich. Wichtiger Hinweis: Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite).
Eurobox 157 l IM: 750x550x380 mm

Technische Informationen


Attribute
356,29 exkl. MwSt.
/ Stück
423,99 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage