802 GR.12 GRAU-WEISS ESD Montagehandschuh PU beschichtete Handinnenfläche

ESD Standard Handschuh

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tegera:802-12
Rubix:3316796
EAN:7340118394183
802 GR.12 GRAU-WEISS ESD Montagehandschuh PU beschichtete Handinnenfläche

Technische Zusammenfassung

Größe12
Abriebwiderstandswert3
Hauptmaterialpolyester

Produktdetails : 802 GR.12 GRAU-WEISS ESD Montagehandschuh PU beschichtete Handinnenfläche


Um den Schutz empfindlicher Bauteile vor elektrostatischen Entladungen sicherzustellen werden die ESD-Handschuhe Tegera 802 bei Montage- und Kontrollarbeiten eingesetzt. Dieses Modell kombiniert ein feines, atmungsaktives Trikot mit einer PU-beschichteten Handinnenfläche, um die Griffsicherheit in trockenen Umgebungen zu stabilisieren.

Eigenschaften:
Diese feinen ESD-Handschuhe sind nahtlos gefertigt und für den Schutz vor elektrostatischen Entladungen bei Präzisionsarbeiten ausgelegt. Die flexible Strickfaser bildet ein glattes, sehr atmungsaktives Trägermaterial, das auch über einen gesamten Produktionstag hinweg angenehm zu tragen bleibt. Die Polyurethan-Beschichtung auf der Handinnenfläche verbessert den Halt an Bauteilen und Werkzeugen, ohne die Fingerspitzen­empfindlichkeit einzuschränken. Die flexible Handschuhkonstruktion folgt den natürlichen Handbewegungen und unterstützt eine hohe Fingerfertigkeit bei Montagearbeiten, visuellen Kontrollen oder leichten Handhabungsaufgaben in trockenen und sauberen Bereichen.

Spezifikationen:
* Typ: ESD-Handschuhe, Präzisions-Arbeitshandschuhe
* Herstellung: nahtlose Strickfertigung
* Strickstärke: Gauge 13
* Trägermaterial: Polyester, Karbonfaser
* Beschichtungsmaterial: Polyurethan (PU)
* Beschichtungsart: glatt, 3/4-beschichtet
* Bündchenmaterial: Textil, gestrickte Stulpe
* Länge: 205 bis 270 mm je nach Größe
* Mehrere Größen verfügbar
* Fingerfertigkeit: Stufe 5 (höchste Stufe)
* Farbe: grau
* Verpackung: lose Ware
* Referenz: 802
* Marke: Tegera (Ejendals)

Normen:
* Kategorie II: weist darauf hin, dass die ESD-Handschuhe Tegera als persönliche Schutzausrüstung gegen mittlere Risiken eingestuft sind und einer CE-Konformitätsbewertung gemäß Verordnung (EU) 2016/425 unterliegen
* EN ISO 21420:2020: legt allgemeine Anforderungen an Design, Tragekomfort, Kennzeichnung und Benutzerinformationen für Schutzhandschuhe fest
* EN 388:2016+A1:2018 (3131X): definiert die Leistungsstufen gegenüber mechanischen Risiken wie Abrieb, Schnitt, Weiterreißen und Durchstich; der Code 3131X beschreibt die jeweils erreichten Prüfergebnisse
* IEC 61340-5-1:2016 (R < 1,0 × 10⁹ Ω): regelt die Kontrolle elektrostatischer Entladungen in ESD-Schutzzonen; der angegebene Oberflächenwiderstand trägt dazu bei, die am Handschuh aufgebaute Ladung bei Handhabungsvorgängen zu begrenzen
* EN 16350:2014 (R < 1,0 × 10⁸ Ω): betrifft die elektrostatischen Eigenschaften von Handschuhen für den Einsatz in potenziell explosionsfähigen Atmosphären zur Verringerung des Entzündungsrisikos durch elektrostatische Entladungen
* OEKO-TEX Standard 100: bestätigt, dass die Materialien der Handschuhe die Anforderungen zur Begrenzung unerwünschter Stoffe für Anwender und Arbeitsumgebung erfüllen

Stärken

* Reduzierung des Risikos elektrostatischer Entladungen an empfindlichen Komponenten durch die ESD-Struktur und die antistatischen Eigenschaften des Handschuhs
* Sicherer Halt kleiner Bauteile und Werkzeuge dank der polyurethanbeschichteten Handinnenfläche
* Verringerung der Ermüdung der Hand durch ein flexibles, atmungsaktives und komfortables Strickträgermaterial auch bei langen Tragezeiten
* Erhalt einer hohen Feinfühligkeit und Fingerspitzen­sensibilität, ideal für Bauteilmontage, Justierarbeiten und visuelle Prüfungen

Anwendungen

Die ESD-Handschuhe 802 sind für leichte Handhabungsarbeiten in trockenen und sauberen Umgebungen vorgesehen, in denen eine Kontrolle elektrostatischer Aufladungen erforderlich ist. Sie eignen sich für Montagearbeiten, Tätigkeiten in der Elektronik, Aufgaben der Qualitätskontrolle und Inspektion sowie für Installationsarbeiten an sensiblen Anlagen oder Produktionslinien. Typische Einsatzbereiche finden sich insbesondere in der Life-Science- und Elektronikindustrie sowie in der Automobil- und IT-Branche.

Technische Informationen


Attribute
Größe12
Abriebwiderstandswert3
Hauptmaterialpolyester
22,80 € exkl. MwSt.
/ 12 Paar
27,13 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Größe