2408.115 Ersatzdichtung füRStorz-Kupplungen, aus NBR, Storz-Größe 100
Ersatzdichtung für Storz-Kupplung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:2408.115
Rubix:798737
Hersteller:108281
EAN:4047322255165

Dokumente
Produktdetails : 2408.115 Ersatzdichtung füRStorz-Kupplungen, aus NBR, Storz-Größe 100
Ersatzdichtung für Storz-Kupplung qualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung. Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente.
Anwendungen
Wasserversorgung, Anlagenbau, Feuerwehr.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Werkstoff | nbr |
| Profil | storz-größe 100 |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
