Referenzen
Rubix-DE:8110101080
Rubix:3231119

Produktdetails : 8110101080 Ersatzakku BL4080F 40V 8,0Ah 40,0V 8,0 Ah
Ersatzakku 40 V
Li-ion-Akku der XGT-Serie
Schnell aufladbar
Vier grüne LED zeigen die Restkapazität
Stabiles Akku-Gehäuse (IP64-Schutzstandard)
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 8 Ah |
|---|---|
| Spannung | 40 V |
| Gewicht | 1,9 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
278,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
331,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
