Akku für tragbares Elektrowerkzeug Metabo 624975000, Spannung: 18 V | Kapazität: 8 Ah
LiHDX Akkupack 18 V
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:624975000
Rubix:3620320
Hersteller:624975000
EAN:4061792262218

Produktdetails : 8110401500 Ersatzakku LiHDX 18,0V 8,0 Ah LiHDX
Produkteigenschaften:
- Der neue Maßstab für Leistungsfähigkeit beim Arbeiten mit Akkupower: LiHDX Hochleistungs-Akkupacks mit Tabless-Technologie
- Das Powerpaket: LiHDX/8,0Ah Akkupack für maximale Leistung und ultralange Laufzeiten, ideal für Extremanwendungen
- Die innovative Tabless-Technologie macht LiHDX Akkupacks zu den langlebigsten ihrer Klasse
- LiHDX/8,0Ah in Zahlen: bis zu 85% mehr Laufzeit im Vergleich zu LiHD/8,0Ah bei Extremanwendungen
- Voller Akku in maximal 30 Minuten mit dem Schnellladegerät ASC 290
- 3 Jahre Garantie auf alle Metabo Akkupacks und Ladegeräte unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen
- Viele Marken, ein Akku-System: LiHDX Akkupacks sind kompatibel zu allen 18 V-Maschinen und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Technische Daten
- Spannung des Akkupacks: 18 V
- Akkukapazität: 8 Ah
- Energie: 144 Wh
- Gewicht: 958 g
- Der neue Maßstab für Leistungsfähigkeit beim Arbeiten mit Akkupower: LiHDX Hochleistungs-Akkupacks mit Tabless-Technologie
- Das Powerpaket: LiHDX/8,0Ah Akkupack für maximale Leistung und ultralange Laufzeiten, ideal für Extremanwendungen
- Die innovative Tabless-Technologie macht LiHDX Akkupacks zu den langlebigsten ihrer Klasse
- LiHDX/8,0Ah in Zahlen: bis zu 85% mehr Laufzeit im Vergleich zu LiHD/8,0Ah bei Extremanwendungen
- Voller Akku in maximal 30 Minuten mit dem Schnellladegerät ASC 290
- 3 Jahre Garantie auf alle Metabo Akkupacks und Ladegeräte unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen
- Viele Marken, ein Akku-System: LiHDX Akkupacks sind kompatibel zu allen 18 V-Maschinen und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Technische Daten
- Spannung des Akkupacks: 18 V
- Akkukapazität: 8 Ah
- Energie: 144 Wh
- Gewicht: 958 g
Metabo LiHDX Akkupack 18 V - 8,0 Ah
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 8 Ah |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
| Gewicht | 0,958 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
228,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
271,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std