8112901250 Ersatzakku 18,0 V 5,0 Ah M18 B5

M18™ Red Lithium Akku 5.0 Ah

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Milwaukee:M18 B5
Rubix:3230921
Hersteller:4932430483
EAN:4002395381449
01000773, 8112901250, 4932430483 Ersatzakku 18,0 V 5,0 Ah M18 B5

Technische Zusammenfassung

Kapazität5 Ah
Spannung18 V

Dokumente

Produktdetails : 8112901250 Ersatzakku 18,0 V 5,0 Ah M18 B5


Der MILWAUKEE® M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah Akku ist eine Hochleistungs-Energiequelle, entwickelt für anspruchsvolle Profis. Er ist mit allen Werkzeugen der M18™-Plattform kompatibel und liefert konstante Leistung, maximale Laufzeit sowie außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit unter harten Einsatzbedingungen. Robust und intelligent konzipiert, sorgt er für optimale Langlebigkeit und unterstützt Fachkräfte dabei, ihre Effizienz auf der Baustelle oder im Betrieb zu steigern und Arbeitsunterbrechungen zu minimieren.

Eigenschaften:
Dieser 5,0-Ah-Lithium-Ionen-Akku vereint die neuesten MILWAUKEE®-Technologien für maximale Leistung – selbst in extrem anspruchsvollen Umgebungen. Das widerstandsfähige Monoblock-Gehäuse schützt die Zellen zuverlässig vor Stößen, während eine gummierte Ummantelung zusätzliche Stoß- und Fallsicherheit bietet. Die integrierte Elektronik ist gegen Wasser- und Staubeintritt geschützt. Das REDLINK™-System gewährleistet einen dreifachen Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Ein gut ablesbarer LED-Ladestandsanzeiger ermöglicht eine schnelle Kontrolle der verbleibenden Energie. Hochwertige Komponenten und eine kompromisslose Konstruktion erfüllen die höchsten Ansprüche professioneller Anwender.

Spezifikationen:
• Kapazität: 5,0 Ah
• Spannung: 18 V
• Batterietyp: Li-Ion
• Gewicht: 0,7 kg
• System: M18™
• Ladezeit mit Ladegerät M12-18 FC: 59 Min
• Ladezeit mit Ladegerät M12-18 SC: 59 Min
• Ladezeit mit Ladegerät M18 PC6/MPC6: 59 Min
• Ladezeit mit Ladegerät M18 DFC: 59 Min
• Ladezeit mit Ladegerät M12-18 AC: 100 Min
• Ladezeit mit Ladegerät M12-18 C: 100 Min
• Ladezeit mit Ladegerät M1418C6: 100 Min
• Hermetisch abgedichtete Kontakte
• Verstärkter Leiter für maximale Steifigkeit und volle Energieübertragung
• Stoßdämpfender Separator zum Schutz der Zellen vor Vibrationen
• Zellen in höchster Qualitätsstufe

Markeninformationen:
Seit 1924 zählt MILWAUKEE® Tool zu den führenden Herstellern von schweren Elektrowerkzeugen, Zubehör, Handwerkzeugen, Aufbewahrungslösungen und persönlicher Schutzausrüstung für Profis weltweit. Durch konsequente Innovationskraft, hohe Leistungsstandards und herausragende Langlebigkeit hat das Unternehmen Meilensteine gesetzt – darunter die TILT LOK™-Kreissäge und die SAWZALL™-Säbelsäge. Als Pionier in der Lithium-Ionen-Technologie hat MILWAUKEE® mit den Systemen M12™, M18™ und MX FUEL™ den kabellosen Werkzeugmarkt revolutioniert, indem es Lösungen bietet, die Leistung, Ausdauer und extreme Belastbarkeit vereinen.

Stärken

• Bis zu 2,5-mal längere Laufzeit als Standardakkus
• Bis zu 20 % mehr Leistung
• Doppelte Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Li-Ion-Akkus
• Dreifacher elektronischer Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
• Elektronik und Bauteile gegen Wasser, Staub und Kondensation geschützt
• Stoßfeste Bauweise mit Monoblock-Gehäuse und Gummiummantelung
• Gut sichtbare LED-Ladestandsanzeige
• Kompatibel mit der gesamten M18™-Produktpalette von MILWAUKEE®
• Schnelles Laden: je nach Ladegerät zwischen 59 und 100 Minuten

Anwendungen

Ideal für Profis im Bauwesen, in der industriellen Instandhaltung, im Automobilbereich sowie im Handwerk. Optimal geeignet für intensive Einsätze im Innen- und Außenbereich – auch unter extremen Bedingungen wie hohen oder niedrigen Temperaturen, staubigen Umgebungen oder bei Feuchtigkeit. Versorgt zuverlässig Bohrmaschinen, Sägen, Winkelschleifer, Schrauber und alle weiteren M18™-Werkzeuge mit Energie. Die perfekte Lösung, um Ausfallzeiten zu reduzieren und die Produktivität auf höchstem Niveau zu halten

Technische Informationen


Attribute
Kapazität5 Ah
Spannung18 V
151,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
179,75 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std