8110101070 Akku-Starter-Set XGT 40V 8Ah 2x40,0V 8,0Ah Ladegerät DC40RB
Akku-Starter-Set
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:8110101070
Rubix:3231118

Produktdetails : 8110101070 Akku-Starter-Set XGT 40V 8Ah 2x40,0V 8,0Ah Ladegerät DC40RB
Akku-Starter-Set 40 V
Lieferumfang: 2 Akkus 40 V, Schnellladegerät DC40RA
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 8 Ah |
|---|---|
| Spannung | 40 V |
| Gewicht | 8,9 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
715,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
851,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
