Referenzen
Dewalt:DCB546-XJ
Rubix:3626392
EAN:5035048646298






Produktdetails : DCB546-XJ Ersatz-Akku 54V /108 Wh
Der Dewalt XR FLEXVOLT Akku 18V/54V 6 Ah/2 Ah Li-Ion DCB546-XJ wurde für den Einsatz mit kabellosen Elektrowerkzeugen der XR- und XR FLEXVOLT®-Serie entwickelt. Er passt seine Spannung automatisch an das jeweils verwendete Gerät an und gewährleistet so maximale Flexibilität im professionellen Einsatz.
Eigenschaften:
Dank XR FLEXVOLT®-Technologie erkennt der Akku das angeschlossene Werkzeug und stellt automatisch die passende Spannung bereit. Er ist sowohl mit 18 V XR Maschinen als auch mit 54 V XR FLEXVOLT® Geräten kompatibel. Die integrierte LED-Ladezustandsanzeige ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Kontrolle des aktuellen Ladezustands – vor und während des Betriebs. Die leistungsstarke Li-Ion-Technologie sorgt für konstante Energieversorgung und hohe Betriebssicherheit im industriellen Umfeld.
Spezifikationen:
• Nennspannung: 18 V / 54 V
• Akkukapazität: 6 Ah (bei 18 V) / 2 Ah (bei 54 V)
• Breite: 82 mm
• Höhe: 91 mm
• Länge: 123 mm
• Nettogewicht: 1,06 kg
• Energieversorgung: kabellos
• Integrierte Ladezustandsanzeige: ja
Normen:
• CE-Kennzeichnung: Entspricht den geltenden europäischen Richtlinien und ist CE-konform
Eigenschaften:
Dank XR FLEXVOLT®-Technologie erkennt der Akku das angeschlossene Werkzeug und stellt automatisch die passende Spannung bereit. Er ist sowohl mit 18 V XR Maschinen als auch mit 54 V XR FLEXVOLT® Geräten kompatibel. Die integrierte LED-Ladezustandsanzeige ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Kontrolle des aktuellen Ladezustands – vor und während des Betriebs. Die leistungsstarke Li-Ion-Technologie sorgt für konstante Energieversorgung und hohe Betriebssicherheit im industriellen Umfeld.
Spezifikationen:
• Nennspannung: 18 V / 54 V
• Akkukapazität: 6 Ah (bei 18 V) / 2 Ah (bei 54 V)
• Breite: 82 mm
• Höhe: 91 mm
• Länge: 123 mm
• Nettogewicht: 1,06 kg
• Energieversorgung: kabellos
• Integrierte Ladezustandsanzeige: ja
Normen:
• CE-Kennzeichnung: Entspricht den geltenden europäischen Richtlinien und ist CE-konform
Stärken
• Automatische Spannungsanpassung für den Einsatz mit 18 V und 54 V Elektrowerkzeugen
• Sofortige Anzeige des Ladezustands über integrierte LED-Anzeige
• Nahtlose Integration in bestehende Dewalt XR 18V und XR FLEXVOLT® 54V Werkzeugparks
• Sofortige Anzeige des Ladezustands über integrierte LED-Anzeige
• Nahtlose Integration in bestehende Dewalt XR 18V und XR FLEXVOLT® 54V Werkzeugparks
Anwendungen
Der Akku eignet sich für Produktionsumgebungen, Instandhaltung, Werkstätten sowie industrielle Anwendungen mit kabellosen Elektrowerkzeugen. Er bietet eine zuverlässige Stromversorgung für XR 18 V Geräte und XR FLEXVOLT® 54 V Maschinen und unterstützt effiziente Arbeitsprozesse in Industrie, Bauwesen und technischen Diensten. Ideal für Unternehmen, die auf Multi-Tool-Kompatibilität, hohe Mobilität und kabellose Energieversorgung setzen – sowohl an stationären als auch an mobilen Arbeitsplätzen im Innen- und Außenbereich.
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 6 Ah |
|---|---|
| Spannung | 54 V |
| Typ | li-ion |
| Gewicht | 1,08 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
166,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
197,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage