8112900255 Akku-Starter Set M12 NRG-402 2x12,0 V 4,0Ah Ladegerät C12 C

M12 NRG-402

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4933459211
Rubix:3055080
Hersteller:4933459211
EAN:4002395287260
01000445, 8112900255, 4933459211 Akku-Starter Set M12 NRG-402 2x12,0 V 4,0Ah Ladegerät C12 C

Technische Zusammenfassung

Kapazität4 Ah
Spannung12 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8112900255 Akku-Starter Set M12 NRG-402 2x12,0 V 4,0Ah Ladegerät C12 C


Konzipiert für den Einsatz mit den Werkzeugen des M12™-Systems, umfasst das Pack M12 NRG-402 zwei Lithium-Ionen-Akkus mit 4,0 Ah sowie ein Ladegerät. Die Technologien REDLITHIUM™ und REDLINK™ tragen dazu bei, die Leistung der Akkus zu erhalten und gleichzeitig eine kontrollierte Aufladung zu gewährleisten.

Eigenschaften:
Das Pack umfasst zwei Akkus M12™ REDLITHIUM™ 4,0 Ah sowie ein Ladegerät C12 C. Die Akkus integrieren die Technologie REDLITHIUM™ in Verbindung mit dem elektronischen Schutz REDLINK™, der die Überladungsrisiken begrenzt und das Werkzeug sowie den Akku während der Nutzung schont. Die individuelle Überwachung der Zellen optimiert die Lade- und Entladezyklen, um die Leistung im Laufe der Zeit zu erhalten.
Die verstärkte Konstruktion der Akkus basiert auf einer geschweißten Struktur und stoßabsorbierenden Trennelementen, um Vibrationen und Stürzen auf Baustellen oder in der Werkstatt standzuhalten. Sie bleiben bis −20 °C einsatzfähig.
Das Ladegerät C12 C verfügt über einen elektronischen Temperaturschutz, der die Ladung automatisch anpasst, wenn die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist. Seine gekapselte Leiterplatte schützt die Komponenten vor Staub, Feuchtigkeit und Stößen. Eine LED-Ladeanzeige zeigt den Ladezustand des Akkus an.

Spezifikationen:
• Akku M12 B4 (× 2 im Pack)
• Spannung: 12 V
• Kapazität: 4,0 Ah
• Technologie: Li-Ion
• System: M12™
• Gewicht: 0,4 kg
• Minimale Einsatztemperatur: −20 °C
• Ladezeit mit Ladegerät C12 C: 80 min
• Ladezeit mit anderen kompatiblen Ladegeräten:
• M12-18 C: 80 min
• M12-18 FC: 52 min
• M12-18 SC: 52 min
• M12-18 AC: 115 min
• M12 TC: 347 min
• M12 TC2: 240 min
• Ladegerät M12™ C12 C
• System: M12™
• Versorgungsart: kabelgebunden
• Ladeanschluss: 1 × M12™
• Kompatible Akkus: Li-Ion M12™ 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0 Ah
• Ladezeit je nach Akkukapazität:
• 2,0 Ah: 40 min
• 2,5 Ah: 55 min
• 3,0 Ah: 70 min
• 4,0 Ah: 80 min
• 5,0 Ah: 110 min
• 6,0 Ah: 130 min
• Gewicht: 1,13 kg
• Wandbefestigung: ja
• Tragegriff: nein

Normen:
• CE-Kennzeichnung (Ladegerät C12 C und Akku M12 B4): bestätigt die Konformität der Produkte mit den europäischen Richtlinien

Stärken

• Die beiden mitgelieferten Akkus ermöglichen es, einen zu verwenden, während der andere sich auflädt, wodurch Arbeitsunterbrechungen begrenzt werden
• Die Ladezeit von 80 min verringert Wartezeiten auf der Baustelle
• Der integrierte elektronische Schutz begrenzt die Überladungsrisiken und schont den Akku sowie das Werkzeug
• Die geschweißte Struktur und die stoßdämpfenden Trennelemente schützen die Akkus vor Vibrationen und Stürzen
• Die Wandbefestigung des Ladegeräts schafft Bodenfreiheit in einer Werkstatt oder einem Nutzfahrzeug

Anwendungen

Dieses Pack ermöglicht die Stromversorgung und das Aufladen der Elektrowerkzeuge des Milwaukee-Systems M12™. Es kann in zahlreichen Bereichen eingesetzt werden, insbesondere im Bauwesen, bei technischen Installationen, in den Berufen der Elektrotechnik, Sanitärtechnik, Heizungstechnik, Lüftungs- oder Klimatechnik, sowie für Wartungsdienste und Produktionswerkstätten.
Die mechanische Robustheit der Akkus, die dafür ausgelegt sind, Stürze und Vibrationen auszuhalten, eignet sich für anspruchsvolle Umgebungen. Das Ladegerät C12 C, das an der Wand befestigt werden kann, lässt sich einfach in ein Werkstattfahrzeug oder einen technischen Raum integrieren.

Technische Informationen


Attribute
Kapazität4 Ah
Spannung12 V
Typm12 nrg pack 402
Modellm12
151,05 exkl. MwSt.
/ Stück
179,75 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen