8112902010 Ersatzakku M18FB8 FORGE™ 8.0 Ah

M18™ FORGE™ 8,0 Ah Akku

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Milwaukee:4932492131
Rubix:3612467
Hersteller:4932492131
EAN:4058546414986
brand logo

Technische Zusammenfassung

Kapazität8 Ah
Spannung18 V

Dokumente

Produktdetails : 8112902010 Ersatzakku M18FB8 FORGE™ 8.0 Ah


Die neue M18 FB8 Batterie erweitert die REDLITHIUM™ FORGE™-Reihe von Milwaukee. Kompakt und leicht konzipiert, sorgt sie dank ihrer schnellen Ladezeit für weniger Ausfallzeiten auf der Baustelle.

Eigenschaften:
Diese Batterie liefert eine Leistung, die der einer HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah-Batterie entspricht, ist dabei jedoch kompakter und leichter. Das COOL-CYCLE™-System sorgt für eine schnelle aktive Kühlung, wodurch Unterbrechungen durch Überhitzung reduziert werden.
Die REDLITHIUM™ FORGE™-Technologie steht innerhalb der REDLITHIUM™-Reihe für schnelles Laden und eine verlängerte Lebensdauer. Die Batterie ist so konzipiert, dass sie mehr Ladezyklen standhält und dabei dauerhaft eine hohe Leistung beibehält. Die REDLINK™-Elektronik ermöglicht die Kommunikation zwischen Ladegerät und Batterie, was zur Erhaltung von Leistung und Lebensdauer beiträgt. Das verstärkte Gehäuse schützt die Batterie vor Ölen, Lösungsmitteln und Fetten sowie vor Witterungseinflüssen und den Bedingungen auf der Baustelle. Eine verbesserte Ladeanzeige erleichtert das Ablesen des Ladezustands auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Die Batterie ist mit allen Werkzeugen der M18™-Reihe kompatibel.

Spezifikationen:
• Milwaukee-Referenz: 4932492131
• Gewicht: 1,08 kg
• Kapazität: 8,0 Ah
• Spannung: 18 V
• Batterietyp: Li-Ion
• Anzahl der Batterien: 1
• Ladezeit je nach Ladegerät: 45 Min (M12-18 SC), 45 Min (M18 DBSC/MDBSC AC), 87 Min (M12-18 FC), 87 Min (M18 DFC), 167 Min (M12-18 C), 190 Min (M12-18 AC), 190 Min (M1418C6)

Normen:
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH): regelt die Registrierung, Bewertung und Zulassung chemischer Stoffe, die im Produkt verwendet werden
• Richtlinie 2011/65/EU (RoHS): beschränkt die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
• Richtlinie 2012/19/EU (WEEE): regelt die Entsorgung und Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten am Ende ihrer Lebensdauer
• Richtlinie 2006/66/EG: legt die geltenden Vorschriften für Batterien, Akkumulatoren und deren Abfälle fest
• CE-Kennzeichnung: bestätigt die Konformität des Produkts mit den geltenden Anforderungen der Europäischen Union

Stärken

• Das kompakte und leichte Format erleichtert die Handhabung bei längerem Einsatz auf der Baustelle.
• Die aktive COOL-CYCLE™-Kühlung reduziert Unterbrechungen durch Temperaturanstieg.
• Die Schnellladung auf 80 % in 35 Minuten verkürzt die Stillstandzeiten der Werkzeuge.
• Das verstärkte Gehäuse erhöht die Widerstandsfähigkeit der Batterie gegenüber Ölen, Lösungsmitteln und Witterungseinflüssen.
• Die verbesserte Ladeanzeige ermöglicht ein schnelles Ablesen des Ladezustands auch im Freien.

Anwendungen

Diese 18-V-Batterie passt zu allen Werkzeugen der M18™-Reihe und deckt damit ein breites Spektrum an Arbeiten in Werkstatt, Außenbereich und auf der Baustelle ab. Ihre hohe Kapazität wird insbesondere den Anforderungen energieintensiver Werkzeuge gerecht, wie
zum Beispiel:

• Winkelschleifer mit großem Durchmesser
• SDS-Max-Bohr- und Meißelhämmer
• Kreissägen und Kapp- und Gehrungssägen
• Baustellengebläse und -sauger
• Schlagschrauber und Bolzenschrauber mit hohem Drehmoment
• Kernbohrmaschinen und schwere Schlagbohrmaschinen
• Akku-Kettensägen und Heckenscheren

Technische Informationen


Attribute
Kapazität8 Ah
Spannung18 V
227,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
270,19 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen