Akku für tragbares Elektrowerkzeug Metabo 685163000, Spannung: 18 V | Kapazität: 4 Ah
Basis-Sets LiHD
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:685163000
Rubix:3620297
Hersteller:685163000
EAN:4061792123014
Produktdetails : 8110401490 Akku-Basis-Set LiHD 18,0V 2x18,0V 4,0 Ah + ASC 55 Karton
Lieferumfang:
- 2x LiHD Akkupack 18 V/4.0 Ah
- 1x Schnellladegerät ASC 55
Technische Daten
- Art des Akkupacks: LiHD
- Spannung des Akkupacks: 18 V
- Akkukapazität: 2x 4.0 Ah
- 2x LiHD Akkupack 18 V/4.0 Ah
- 1x Schnellladegerät ASC 55
Technische Daten
- Art des Akkupacks: LiHD
- Spannung des Akkupacks: 18 V
- Akkukapazität: 2x 4.0 Ah
Metabo Basis-Sets LiHD mit 2x LiHD 4.0 Ah + Schnellladegerät ASC 55
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 4 Ah |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
193,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
230,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

