DT.HERTZ Spannungsmesser fuer Steuerzahnriemen
Elektronischer Gurtspannungsmesser, Mehrfachgurte
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:DT.HERTZ
Rubix:3475858
EAN:3148517360181




Produktdetails : DT.HERTZ Spannungsmesser fuer Steuerzahnriemen
Das elektronische Riemenspannungsmessgerät von Facom ist ein unverzichtbares Werkzeug für Fachleute, die eine optimale Spannung von Steuer- und Nebenriemen sicherstellen möchten. Es ist mit allen gängigen Motor- und Riemenmarken kompatibel und bietet eine zuverlässige, einfache und schnelle Lösung. Dank seiner kompakten Bauweise und Einhandbedienung eignet es sich ideal für Arbeiten selbst in engen Einbauverhältnissen.
Eigenschaften:
Dieses elektronische Spannungsmessgerät ermöglicht eine präzise und effiziente Kontrolle der Spannung von Steuer- und Nebenriemen bei allen Diesel- und Benzinmotoren. Es ist universell einsetzbar, unabhängig von der Riemenmarke. Die ergonomische Einhandbedienung erleichtert den Einsatz auch in schwer zugänglichen Bereichen. Mit der 1200 mm langen Sonde lassen sich technische Zonen problemlos erreichen. Geliefert wird das Gerät in einem robusten Kunststoffkoffer inklusive Referenzwertführer für eine fachgerechte Einstellung in jeder Anwendung.
Spezifikationen:
• Sondenlänge: 1200 mm
• Produktlänge: 135 mm
• Produktbreite: 50 mm
• Produkthöhe: 28 mm
• Nettogewicht: 0,15 kg
• Anzahl der Teile: 1
• Motortypen: Diesel/Benzin
• Material: Kunststoff
• Lieferung im Kunststoffkoffer mit Referenzwertführer
• Kompatibel mit allen Riemenmarken
Markeninformationen:
Seit über 100 Jahren entwickelt und produziert Facom hochpräzise Profiwerkzeuge für Industrie, Automobil und Instandhaltung. Die Marke steht für Qualität, Langlebigkeit und kontinuierliche Innovation. Mit französischem Know-how und technischer Exzellenz bietet Facom zuverlässige und leistungsstarke Lösungen für professionelle Anwender.
Eigenschaften:
Dieses elektronische Spannungsmessgerät ermöglicht eine präzise und effiziente Kontrolle der Spannung von Steuer- und Nebenriemen bei allen Diesel- und Benzinmotoren. Es ist universell einsetzbar, unabhängig von der Riemenmarke. Die ergonomische Einhandbedienung erleichtert den Einsatz auch in schwer zugänglichen Bereichen. Mit der 1200 mm langen Sonde lassen sich technische Zonen problemlos erreichen. Geliefert wird das Gerät in einem robusten Kunststoffkoffer inklusive Referenzwertführer für eine fachgerechte Einstellung in jeder Anwendung.
Spezifikationen:
• Sondenlänge: 1200 mm
• Produktlänge: 135 mm
• Produktbreite: 50 mm
• Produkthöhe: 28 mm
• Nettogewicht: 0,15 kg
• Anzahl der Teile: 1
• Motortypen: Diesel/Benzin
• Material: Kunststoff
• Lieferung im Kunststoffkoffer mit Referenzwertführer
• Kompatibel mit allen Riemenmarken
Markeninformationen:
Seit über 100 Jahren entwickelt und produziert Facom hochpräzise Profiwerkzeuge für Industrie, Automobil und Instandhaltung. Die Marke steht für Qualität, Langlebigkeit und kontinuierliche Innovation. Mit französischem Know-how und technischer Exzellenz bietet Facom zuverlässige und leistungsstarke Lösungen für professionelle Anwender.
Stärken
• Präzise Kontrolle der Riemenspannung zur Vermeidung von vorzeitigem Verschleiß oder Rissbildung
• Universell einsetzbar für alle Riemen- und Motormarken
• Ergonomische Bauweise für einfache Einhandbedienung
• Lange Sonde für mühelosen Zugang zu schwer erreichbaren Stellen
• Kompaktes Format für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung
• Universell einsetzbar für alle Riemen- und Motormarken
• Ergonomische Bauweise für einfache Einhandbedienung
• Lange Sonde für mühelosen Zugang zu schwer erreichbaren Stellen
• Kompaktes Format für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung
Anwendungen
Das elektronische Riemenspannungsmessgerät eignet sich für Arbeiten an Diesel- und Benzinmotoren mit Steuer- oder Nebenriemen. Es ist ideal für Kfz-Werkstätten, Mehrmarken-Garagen, Reparaturzentren und technische Dienste von Fuhrparkbetrieben. Es kann sowohl vorbeugend bei Wartungen zur Spannungsprüfung als auch korrektiv beim Riemenwechsel eingesetzt werden. Durch seine universelle Kompatibilität ist es ein unverzichtbares Werkzeug für alle professionellen Mechaniker, die mit einer Vielzahl von Fahrzeugmodellen arbeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1080 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 315x280x60 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1080 g |
| Typ | gurt-spannungsmesser |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.104,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.314,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage