Referenzen
Facom:D.51
Rubix:3671077
EAN:3148510191782

Produktdetails : D.51 Ventileinschleifgeraet
Ventileinschleifgerät
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 243x25x25 mm |
| Gewicht der Verpackung | 24 g |
| Typ | d.51 |
| Gewicht | 0,03 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,12 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
114,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
