Referenzen
Gedore:125 1
Rubix:1027824
Hersteller:6396800
EAN:4010886639689

Produktdetails : 125 1 Kolbenring-Spannband 80mm, d 57-125mm
Aus Spezial-Federbandstahl mit stufenloser Feineinstellung, Inklusive Spannschlüssel
Kolbenringverdichter 80 mm, d 57-125 mm Aus Spezial-Bandfederstahl, mit stufenloser Verstellung Mit Spannschlüssel
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kolbenring-kompressor |
|---|---|
| Gewicht | 0,257 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
