920B Dichtigkeits-Pruefgeraet Set, 15-tlg
Kühlkreislauf-Controller mit 14 Adaptern
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:920B
Rubix:3715936
EAN:3662424013645

Produktdetails : 920B Dichtigkeits-Pruefgeraet Set, 15-tlg
Dichtigkeits-Prüfgerät für Kühlsystem, Adapter Satz im Kunststoffkoffer, 15-tlg.
Produktstärken:
Handpumpe 0 - 2,5 bar
Satz mit 14 Verschlüssen für die Fahrzeuge: RENAULT, PEUGEOT, CITROEN, FIAT, ALFA, LANCIA, MINI, VOLVO, NISSAN, TOYOTA, MITSUBISHI, SUZUKI, OPEL, SAAB, FORD, MAZDA, MERCEDES, VOLKSWAGEN, SEAT, SKODA, AUDI, PORSCHE, BMW, CHEVROLET EUROPE, SMART
Kunststoff-Aufbewahrungskoffer
Lieferung mit einer Anleitung
Produktstärken:
Handpumpe 0 - 2,5 bar
Satz mit 14 Verschlüssen für die Fahrzeuge: RENAULT, PEUGEOT, CITROEN, FIAT, ALFA, LANCIA, MINI, VOLVO, NISSAN, TOYOTA, MITSUBISHI, SUZUKI, OPEL, SAAB, FORD, MAZDA, MERCEDES, VOLKSWAGEN, SEAT, SKODA, AUDI, PORSCHE, BMW, CHEVROLET EUROPE, SMART
Kunststoff-Aufbewahrungskoffer
Lieferung mit einer Anleitung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2128 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 435x370x100 mm |
| Gewicht der Verpackung | 2129 g |
| Typ | 920b |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
527,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
627,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
