Referenzen
Rubix-DE:57030002, 9571950002
Rubix:1083833
Hersteller:9571950002
Produktdetails : 9571950002 Doppelmaulschlüssel ähnlich DIN3110 4x4,5mm
Doppelmaulschlüssel ähnlich DIN3110 4x4,5mm Gedore
Doppelmaulschlüssel Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft. Nicht genormte Größe.
Doppelmaulschlüssel Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft. Nicht genormte Größe.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9571950002 doppelmaulschl. ä.din3110 4 x 4,5mm gedo |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

