DM.34GM Zange fuer Schlauchleitungen 25 - 55 mm

Schlauchzange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:DM.34GM
Rubix:3670167
EAN:3148510199870
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser55 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DM.34GM Zange fuer Schlauchleitungen 25 - 55 mm


Die Facom Schlauchklemmen aus Kunststoff wurden speziell entwickelt, um Schläuche zuverlässig abzuklemmen, ohne deren Struktur zu beschädigen. Sie ermöglichen das schnelle und sichere Absperren von Flüssigkeitskreisläufen innerhalb weniger Sekunden. Drei Ausführungen decken einen Spannbereich von 8 bis 55 mm ab.

Eigenschaften:
Die Schlauchklemmen Facom DM.33, DM.34 und DM.34GM bestehen vollständig aus Kunststoff. Dadurch werden Druckstellen, Verformungen oder Beschädigungen an Schläuchen beim Abklemmen vermieden. Ein Schiebering in Kombination mit einer Rastung an den Griffen sorgt für eine sichere Verriegelung durch einfaches Verschieben. Zwei integrierte Anschläge verhindern das unbeabsichtigte Lösen des Rings und minimieren das Verlustrisiko. Die rote Farbgebung erleichtert zudem das schnelle Auffinden des Werkzeugs am Arbeitsplatz.

Spezifikationen:
• Typ: Schlauchklemme
• Ausführungen:
• DM.33: Spannbereich 8–15 mm; Gewicht 170 g
• DM.34: Spannbereich 15–28 mm; Gewicht 190 g
• DM.34GM: Spannbereich 25–55 mm; Gewicht 210 g
• Material: Kunststoff
• Farbe: Rot
• Verriegelungssystem: Schiebering mit Griffverzahnung
• Facom Lebenslange Garantie: Ja (Austausch bei Bruch oder Materialfehler)

Stärken

• Vollkunststoff-Ausführung: Keine Beschädigung, Verformung oder Markierung von Schläuchen beim Abklemmen
• Verriegelung durch Schiebering: Nach dem Fixieren bleiben beide Hände für die weitere Arbeit frei
• Integrierte Anschläge: Der Sicherungsring bleibt dauerhaft mit der Klemme verbunden und kann nicht verloren gehen
• Lebenslange Garantie: Reduzierte Ersatzbeschaffungskosten und langfristige Investitionssicherheit

Anwendungen

Die Facom Schlauchklemmen eignen sich insbesondere für Wartungs- und Reparaturarbeiten an Kühlmittel-, Kraftstoff- oder Bremsflüssigkeitsleitungen. Sie kommen in zahlreichen Einsatzbereichen zum Einsatz:
• Kfz- und Nutzfahrzeugwerkstätten für den Austausch von Motor- und Kühlschläuchen
Industrielle Instandhaltung an leichten Hydrauliksystemen oder Fluidleitungen in Produktionsumgebungen
• Karosseriebau und Fahrzeugaufbereitung, bei denen ein schnelles Abklemmen ohne zusätzliches Werkzeug erforderlich ist
Die Anwendung ist besonders einfach: Den Schlauch zusammendrücken, den Schiebering zur Fixierung der Klemmkraft verschieben und anschließend den Schlauch demontieren – ohne den Kreislauf entleeren zu müssen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht145 g
Verpackungsmaße (L x B x H)265x75x25 mm
Gewicht der Verpackung145 g
Durchmesser55 mm
Werkstoffkunststoff
38,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,90 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage