DT.SFB Montagewerkzeuge fuer Riemen, 2-tlg

Gürtel-Kit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:DT.SFB
Rubix:3716743
EAN:3148519072273
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : DT.SFB Montagewerkzeuge fuer Riemen, 2-tlg


Montage-/Demontagewerkzeuge für elastische Riemen an Nebenaggregaten Satz im Kunststoffkasten, 2-tlg.

Produktstärken:
Für die Montage/Demontage von elastischen Riemen der Nebenaggregate (Klimaanlage, Servolenkung, Lichtmaschine) ohne Riemenspanner
Enthält 2 Spezialwerkzeuge für den Ein- und den Ausbau des Riemens
Spezialprofil für eine Verwendung auch an Riemenscheiben mit verschiedenen Durchmessern
Kompakte Abmessungen für die Zugänglichkeit im Motorraum
Keine Einstellungen für die Verwendung an verschiedenen Riemenscheiben notwendig
Lieferung im Kunststoffkasten

Stärken


Besteht aus zwei Spezialwerkzeugen für die Montage und Demontage des Riemens
Spezielles Profil für die Verwendung auch auf Riemenscheiben mit unterschiedlichem Durchmesser
Kompakte Abmessungen für den Zugang zum Motorraum
Keine Vorschriften für die Verwendung auf unterschiedlichen Riemenscheiben erforderlich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht265 g
Verpackungsmaße (L x B x H)205x120x50 mm
Gewicht der Verpackung262 g
Typdt.sfb
Gewicht0,4 kg
73,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,82 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage