Referenzen
Gedore:125 0
Rubix:1144897
Hersteller:6396720
EAN:4010886639672

Produktdetails : 125 0 Kolbenring-Spannband 50mm, d 40-75mm
Aus Spezial-Federbandstahl mit stufenloser Feineinstellung, Inklusive Spannschlüssel
Kolbenringverdichter 50 mm, d 40-75 mm Aus Spezial-Bandfederstahl, stufenlos verstellbar Mit Spannschlüssel
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kolbenring-kompressor |
|---|---|
| Gewicht | 0,115 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
