Referenzen
Format:57000040
Rubix:1558688
EAN:4317784095624
Produktdetails : 9557000040 Doppelmaulschlüssel DIN3110 8x9mm
Doppelmaulschlüssel DIN3110 8x9mm FORMAT
Doppelmaulschlüssel Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft.
Doppelmaulschlüssel Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9557000040 doppelmaulschl. din3110 8 x 9 mm format |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

