Referenzen
Gedore:125 2
Rubix:1144898
Hersteller:6396990
EAN:4010886639696

Produktdetails : 125 2 Kolbenring-Spannband 80mm, d 90-175mm
Aus Spezial-Federbandstahl mit stufenloser Feineinstellung, Inklusive Spannschlüssel
Kolbenringverdichter 80 mm, d 90-175 mm Aus Spezialband-Federstahl, mit stufenloser Verstellung Mit Klemmschlüssel
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kolbenring-kompressor |
|---|---|
| Gewicht | 0,294 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
