E-SCHUTZHELM V-GARD 930, WS ÜB PP10240131, mit integrierter Überbrille

Elektriker-Schutzhelm V-Gard 930, integrierte Überbrille

Siehe technische Informationen

Referenzen

MSA:GVD1A-0000000-000
Rubix:2402345
EAN:3661258023622
E-SCHUTZHELM V-GARD 930, WS ÜB PP10240131, mit integrierter Überbrille

Technische Zusammenfassung

Farbeweiß
Kappeneinstellunggestell
Hauptmaterialabs
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : E-SCHUTZHELM V-GARD 930, WS ÜB PP10240131, mit integrierter Überbrille


Moderne, dynamische und sportliche Schale
• Material: Premium ABS
• Unbelüftet
• Rinne am Helmrand
• Für Einsatz in ATEX-Bereichen
• Schutz vor Schmelzmetall (MM-Option)
• 6-Punkt-Ratscheninnenausstattung Fas-Trac III
• Wechselbares, waschbares Schweißband
• Ausgewogenheit und Stabilität durch unteres Nackenband
• Dreistufige Einstellmöglichkeit der Helm-Tragesitzhöhe
• Helm mit Überbrille: passt über nahezu alle Korrektionsbrilllen
• Helm mit Visier: 4-Punkt-Kinnriemen, Schutz vor fliegenden Bruchstücken, Chemikalienspritzern, UV-Strahlung, Störlichtbogen
• Größe: 52-63 cm
• Gewicht: 509 g (mit Überbrille), 635 g (mit Visier)
• Erfüllt Anforderung an Industrieschutzhelm (EN 397 und EN 50365) Anwendungsbereich: Industrie und produzierendes Gewerbe, Versorgungsunternehmen, Bauwesen, Bergbau, Öl-, Gas und Petrochemie
integrierte Überbrille, weiß

Technische Informationen


Attribute
Farbeweiß
Kappeneinstellunggestell
Hauptmaterialabs
Belüftungnicht belüftet
Gewicht509 g
Werkstoffpremium abs
Visierja
868,00 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
1.032,92 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std