Referenzen
Tegera:846-8
Rubix:2502917
EAN:7392626074026

Dokumente
Produktdetails : 846-8 BLAU Einweghandschuh TEGERA
Der TEGERA® 846 ist ein hochwertiger Einweghandschuh aus Nitril, entwickelt für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen. Mit einer extra langen Stulpe von 290 mm bietet er erweiterten Schutz vor Verunreinigungen und Spritzern. Seine leichte Textur und die optimale Passform sorgen für hohen Tragekomfort und ausgezeichnete taktile Sensibilität – ideal für präzise Arbeiten in unterschiedlichen Branchen wie Lebensmittelindustrie, Reinigung und Instandhaltung.
Eigenschaften:
Der Einweghandschuh besteht aus Nitril, ist latex- und puderfrei und somit besonders hautfreundlich – das reduziert das Risiko allergischer Reaktionen. Er ist öl- und fettbeständig, absolut wasserdicht und für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Dank seiner touchscreen-kompatiblen Oberfläche lässt er sich problemlos mit digitalen Geräten verwenden, ohne ihn ausziehen zu müssen. Die texturierte Oberfläche sorgt für ausgezeichneten Grip – selbst bei feuchten oder kleinen Gegenständen. Der gerollte Rand erleichtert das Anziehen und verhindert ein lästiges Einrollen während der Nutzung. Mit einer Materialstärke von 0,19 mm bietet der Handschuh ein perfektes Gleichgewicht zwischen Schutz und Fingerspitzengefühl – ideal für präzise Tätigkeiten.
Technische Daten:
• Typ: Einweghandschuh – allgemeiner Schutz
• Material: Nitril, puderfrei, latexfrei
• Länge: 290 mm
• Stärke: 0,19 mm
• Manschette: gerollter Rand
Normen:
• EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Typ B – Schutz gegen Chemikalien (JKOPT)
• EN ISO 374-5:2016 – Schutz gegen Viren und andere biologische Gefahren
• Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 – lebensmittelgeeignet
• CE-zertifiziert – persönliche Schutzausrüstung Kategorie III
Informationen zur Marke:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das seit 1949 auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert ist – insbesondere auf Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe. TEGERA steht für ergonomische Designs, hohe Sicherheit und langlebige Materialien. Die Produkte werden weltweit in vielen Industriezweigen eingesetzt und tragen zur aktiven Vermeidung von Arbeitsunfällen bei.
Eigenschaften:
Der Einweghandschuh besteht aus Nitril, ist latex- und puderfrei und somit besonders hautfreundlich – das reduziert das Risiko allergischer Reaktionen. Er ist öl- und fettbeständig, absolut wasserdicht und für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Dank seiner touchscreen-kompatiblen Oberfläche lässt er sich problemlos mit digitalen Geräten verwenden, ohne ihn ausziehen zu müssen. Die texturierte Oberfläche sorgt für ausgezeichneten Grip – selbst bei feuchten oder kleinen Gegenständen. Der gerollte Rand erleichtert das Anziehen und verhindert ein lästiges Einrollen während der Nutzung. Mit einer Materialstärke von 0,19 mm bietet der Handschuh ein perfektes Gleichgewicht zwischen Schutz und Fingerspitzengefühl – ideal für präzise Tätigkeiten.
Technische Daten:
• Typ: Einweghandschuh – allgemeiner Schutz
• Material: Nitril, puderfrei, latexfrei
• Länge: 290 mm
• Stärke: 0,19 mm
• Manschette: gerollter Rand
Normen:
• EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Typ B – Schutz gegen Chemikalien (JKOPT)
• EN ISO 374-5:2016 – Schutz gegen Viren und andere biologische Gefahren
• Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 – lebensmittelgeeignet
• CE-zertifiziert – persönliche Schutzausrüstung Kategorie III
Informationen zur Marke:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das seit 1949 auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert ist – insbesondere auf Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe. TEGERA steht für ergonomische Designs, hohe Sicherheit und langlebige Materialien. Die Produkte werden weltweit in vielen Industriezweigen eingesetzt und tragen zur aktiven Vermeidung von Arbeitsunfällen bei.
Stärken
• Erweiterter Schutz durch extra lange Stulpe
• Texturierte Oberfläche für sicheren Griff
• Hoher Tragekomfort durch präzise Passform und Flexibilität
• Beständig gegen Chemikalien, Öle und Fette
• Touchscreen-kompatibel – kein Abnehmen bei der Bedienung von Geräten nötig
• Lebensmittelgeeignet – für sicheres Arbeiten in hygienischen Bereichen
• Latex- und puderfrei – minimiert allergische Reaktionen
• Texturierte Oberfläche für sicheren Griff
• Hoher Tragekomfort durch präzise Passform und Flexibilität
• Beständig gegen Chemikalien, Öle und Fette
• Touchscreen-kompatibel – kein Abnehmen bei der Bedienung von Geräten nötig
• Lebensmittelgeeignet – für sicheres Arbeiten in hygienischen Bereichen
• Latex- und puderfrei – minimiert allergische Reaktionen
Anwendungen
• Lebensmittelindustrie: sichere Handhabung von Lebensmitteln
• Gastronomie & Hotellerie: Küchenarbeit und Service
• Medizin & Hygiene: Schutz vor Infektionen und Kreuzkontamination
• Reinigung & Wartung: Schutz vor Chemikalien und Verunreinigungen
• Automobilbranche: Umgang mit Schmierstoffen, Ölen und Reinigern
• Chemie- & Ölindustrie: sicherer Umgang mit gefährlichen Substanzen
• Gastronomie & Hotellerie: Küchenarbeit und Service
• Medizin & Hygiene: Schutz vor Infektionen und Kreuzkontamination
• Reinigung & Wartung: Schutz vor Chemikalien und Verunreinigungen
• Automobilbranche: Umgang mit Schmierstoffen, Ölen und Reinigern
• Chemie- & Ölindustrie: sicherer Umgang mit gefährlichen Substanzen
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 8 |
|---|---|
| Länge | 290 mm |
| Farbe | blau |
| Hauptmaterial | nitril |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Stärke | 0,19 mm |
| Werkstoff | nitril |
| Gepudert | nein |
| Kategorie | 3 |
| Herkunftsland | TH |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,87 € exkl. MwSt.
/ Packung
28,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage