EINWEGANZUG TYVEK 600 PLUS WS XL PP6212051XL, Type 4B, 5B, 6B
Einweganzug Tyvek® 600 Plus
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tyvek:D13395284
Rubix:2703432
EAN:5450208000541



Dokumente
Produktdetails : EINWEGANZUG TYVEK 600 PLUS WS XL PP6212051XL, Type 4B, 5B, 6B
Kombiniert Schutz mit Tragekomfort und Widerstandfähigkeit
● Material: Polyethylen
● Gewicht: 250 g/m²
● Luft- und wasserdampfdurchlässig
● Abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebeln
● Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken
● Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden, eingeklebter Gummizug im Rückenbereich
● Äußerst Fusselarm und antistatisch ausgerüstet
● Genähte und heiß überklebte Nähte bieten dieselbe Barriere wie das Material
● Silikonfrei
● Farbe: weiß
● Norm: Kat. III Typ 4,5,6, EN 14605:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 13034:2005+A1:2009, EN 14126: 2003, EN 1073-2:2002 Klasse 2 Anwendungsbereich: Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie, Pharmazeutischen Industrie, Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien sowie medizinische Anwendungen sowie Exposition gegenüber Infektionserregern
● Material: Polyethylen
● Gewicht: 250 g/m²
● Luft- und wasserdampfdurchlässig
● Abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebeln
● Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken
● Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden, eingeklebter Gummizug im Rückenbereich
● Äußerst Fusselarm und antistatisch ausgerüstet
● Genähte und heiß überklebte Nähte bieten dieselbe Barriere wie das Material
● Silikonfrei
● Farbe: weiß
● Norm: Kat. III Typ 4,5,6, EN 14605:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 13034:2005+A1:2009, EN 14126: 2003, EN 1073-2:2002 Klasse 2 Anwendungsbereich: Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie, Pharmazeutischen Industrie, Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien sowie medizinische Anwendungen sowie Exposition gegenüber Infektionserregern
weiß, Größe XL
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x315x400 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 180 g |
| Größe | xl |
| Hauptmaterial | vliesstoff |
| Farbe | weiß |
| Kategorie | 3 |
| Werkstoff | tyvek® 1431 n |
| Packung | 100 stück einer größe pro karton |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
995,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
1.184,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen