Spannlager mit Gewindestift PTN UC214, Außendurchmesser: 125 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 29 mm
Einsatz-Lager
Siehe technische InformationenReferenzen
PTN:UC214
Rubix:3269749
EAN:3660338467950




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 29 mm |
Produktdetails : UC 214 (PTN) Gehäuselagereinsatz
Chromstahl Einsatzlager. Das Spannlager ist ein einreihiges Rillenkugellager mit einem konvex gewölbten Außendurchmesser und in den meisten Fällen einem verlängerten Innenring
Spannlager mit Gewindestift
Stärken
Das eingebaute Kugellager kann mäßige anfängliche Fluchtungsfehler ausgleichen, lässt aber normalerweise keine axiale Verschiebung zu
Einfache Montageeinheiten
Geschmierte und abgedichtete Lager
Einfache Montageeinheiten
Geschmierte und abgedichtete Lager
Anwendungen
Landwirtschaft
Baumaschinen
Nahrungsmittel und Getränke
Förderanlagen
Verpackungen
Antriebstechnik
Fördertechnik
Allgemeine Maschinenbauanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 29 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | uc200 |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 2450 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 74,6 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 44800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 62100 N |
| Gewicht | 2,3 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std