Spannlager mit Gewindestift PTN SUC206, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 19 mm
Einsatz-Lager
Siehe technische InformationenReferenzen
PTN:SUC206
Rubix:3269771
EAN:3660338467738




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : SUC 206 (PTN) Gehäuselagereinsatz (VA)
Einsatzlager aus rostfreiem Stahl. Das Spannlager ist ein einreihiges Rillenkugellager mit einem konvex gewölbten Außendurchmesser und in den meisten Fällen einem verlängerten Innenring
Spannlager mit Gewindestift - Edelstahl
(Niro) Wälzlager
Stärken
Das eingebaute Kugellager kann mäßige anfängliche Fluchtungsfehler ausgleichen, lässt aber normalerweise keine axiale Verschiebung zu
Einfache Montageeinheiten
Geschmierte und abgedichtete Lager
Einfache Montageeinheiten
Geschmierte und abgedichtete Lager
Anwendungen
Landwirtschaft
Baumaschinen
Nahrungsmittel und Getränke
Förderanlagen
Verpackungen
Antriebstechnik
Fördertechnik
Allgemeine Maschinenbauanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 19 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | suc200 |
| Bohrung | 22,2 mm |
| Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 38,1 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11250 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19450 N |
| Gewicht | 0,3 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std