Spannlager mit Gewindestift PTN SUC205, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 17 mm

Einsatz-Lager

Siehe technische Informationen

Referenzen

PTN:SUC205
Rubix:3269772
EAN:3660338467721
SUC 205 (PTN) Gehäuselagereinsatz (VA)

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SUC 205 (PTN) Gehäuselagereinsatz (VA)


Einsatzlager aus rostfreiem Stahl. Das Spannlager ist ein einreihiges Rillenkugellager mit einem konvex gewölbten Außendurchmesser und in den meisten Fällen einem verlängerten Innenring
Spannlager mit Gewindestift - Edelstahl (Niro) Wälzlager

Stärken

Das eingebaute Kugellager kann mäßige anfängliche Fluchtungsfehler ausgleichen, lässt aber normalerweise keine axiale Verschiebung zu
Einfache Montageeinheiten
Geschmierte und abgedichtete Lager

Anwendungen


Landwirtschaft
Baumaschinen
Nahrungsmittel und Getränke
Förderanlagen
Verpackungen
Antriebstechnik
Fördertechnik
Allgemeine Maschinenbauanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite17 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei gummidichtungen
Seriesuc200
Käfigedelstahl
Grenzdrehzahl5600 rpm
Gesamtbreite Lager34,1 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r7850 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Gewicht0,2 kg
9,19 exkl. MwSt.
/ Stück
10,94 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an