Spannlager mit Gewindestift PTN SB207, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 17 mm

Einsatz-Lager

Siehe technische Informationen

Referenzen

PTN:SB207
Rubix:3269778
EAN:3660338467660
SB 207 (PTN) Spannlagereinsatz

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SB 207 (PTN) Spannlagereinsatz


Chromstahl Einsatzlager. Das Spannlager ist ein einreihiges Rillenkugellager mit einem konvex gewölbten Außendurchmesser und in den meisten Fällen einem verlängerten Innenring
Spannlager mit Gewindestift

Stärken

Das eingebaute Kugellager kann mäßige anfängliche Fluchtungsfehler ausgleichen, lässt aber normalerweise keine axiale Verschiebung zu
Einfache Montageeinheiten
Geschmierte und abgedichtete Lager

Anwendungen


Landwirtschaft
Baumaschinen
Nahrungsmittel und Getränke
Förderanlagen
Verpackungen
Antriebstechnik
Fördertechnik
Allgemeine Maschinenbauanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite17 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei gummidichtungen
Seriesb200
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager32 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r13670 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19750 N
Gewicht0,42 kg
4,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,50 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an