SPZ 170X2-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Zweirillige Keilriemenscheiben mit SPZ-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:02SPZ170
Rubix:2249858
Hersteller:856341
EAN:3660338116292
SPZ 170X2-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Richtdurchmesser170 mm
Anzahl der Rillen2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ 170X2-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPZ - Typ Taper–Buchse (2012) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Richtdurchmesser170 mm
Anzahl der Rillen2
Taper-Buchse2012
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ1
Kranzbreite28 mm
Außendurchmesser174 mm
Breite32 mm
52,34 exkl. MwSt.
/ Stück
62,28 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std