SPB 132X2-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Zweirillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:02SPB132
Rubix:2249827
Hersteller:856299
EAN:3660338115875
SPB 132X2-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Richtdurchmesser132 mm
Anzahl der Rillen2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB 132X2-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPB - Typ Taper–Buchse (2012) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Richtdurchmesser132 mm
Anzahl der Rillen2
Taper-Buchse2012
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ2
Kranzbreite44 mm
Außendurchmesser139 mm
Breite32 mm
54,29 exkl. MwSt.
/ Stück
64,61 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std