SPB 450X6-4040 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Sechsrillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:06SPB450
Rubix:2250268
Hersteller:856720
EAN:3660338120046
SPB 450X6-4040 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Richtdurchmesser450 mm
Anzahl der Rillen6
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB 450X6-4040 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPB – Typ Spannhülse (4040) – Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Richtdurchmesser450 mm
Anzahl der Rillen6
Taper-Buchse4040
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ5
Kranzbreite120 mm
Außendurchmesser457 mm
Breite102 mm
540,77 exkl. MwSt.
/ Stück
643,52 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std