SPA 150X5-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Fünfrillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:05SPA150
Rubix:2250123
Hersteller:856584
EAN:3660338118692
SPA 150X5-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser150 mm
Anzahl der Rillen5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 150X5-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPA - Typ Taper–Buchse (2517) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Richtdurchmesser150 mm
Anzahl der Rillen5
Taper-Buchse2517
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ3
Kranzbreite80 mm
Außendurchmesser155,5 mm
Breite45 mm
72,29 exkl. MwSt.
/ Stück
86,03 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std