SPB 170X4-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Riemenscheibe mit vier Nuten
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:04SPB170
Rubix:2250044
Hersteller:856504
EAN:3660338117909

Produktdetails : SPB 170X4-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
V-Riemenscheibe – SPB – Typ Taper–Buchse (3020) – Gusseisen GG25
V-Riemenscheibe- SPB - Typ Taper–Buchse (2517) - Gusseisen GG25
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 170 mm |
| Anzahl der Rillen | 4 |
| Taper-Buchse | 2517 |
| Werkstoff | gusseisen gg25 |
| Typ | 3 |
| Kranzbreite | 82 mm |
| Außendurchmesser | 177 mm |
| Breite | 45 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std