SPA 132X3-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Dreirillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:03SPA132
Rubix:2249886
Hersteller:856365
EAN:3660338116520
SPA 132X3-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser132 mm
Anzahl der Rillen3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 132X3-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25
V-Riemenscheibe- SPA - Typ Taper–Buchse (2012) - Gusseisen GG25

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Richtdurchmesser132 mm
Anzahl der Rillen3
Taper-Buchse2012
Werkstoffgusseisen gg25
Typ2
Kranzbreite50 mm
Außendurchmesser137,5 mm
Breite32 mm
43,49 exkl. MwSt.
/ Stück
51,75 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std