SOLO PLUS 995 GR.7 GRÜN Einmalhandschuh Naturlatex
Einmalhandschuh Solo 995 blau
Siehe technische InformationenReferenzen
MAPA:995-7
Rubix:1687508
Hersteller:34995227
EAN:8001700995070

Produktdetails : SOLO PLUS 995 GR.7 GRÜN Einmalhandschuh Naturlatex
Guter Schutz bei leichten Tätigkeiten in der Lebensmittelindustrie, Material: Naturlatex, Innen: chloriniert, Aussen: glatt mit gekörnten Fingerspitzen, Länge: 24-26 cm, Materialstärke: 0,10 mm, EN 420 Cat. 3, EN 374, VE: 100 Stück in Box
MAPA Einmalhandschuh Solo 995 blau Gr. 7
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 7 |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Farbe | blau |
| Hauptmaterial | latex |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Packung | 100 handschuhe/schachtel (1000 handschuhe/karton) |
| Stärke | 0,1 mm |
| Werkstoff | naturlatex |
| Gepudert | nein |
| Kategorie | 3 |
| Zolltarifcode | 40151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
166,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
197,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
