861530 UNIIVERSALGRÖSSE TRANSPARENT Einmalhandschuh Polyethylen ca.29 cm Kat.1 Lebensmittel
POLYETHYLEN-HANDSCHUHE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:861530
Rubix:3237362
EAN:3660338163067



Dokumente
Produktdetails : 861530 UNIIVERSALGRÖSSE TRANSPARENT Einmalhandschuh Polyethylen ca.29 cm Kat.1 Lebensmittel
Die GISS Polyethylen-Einmalhandschuhe sind speziell entwickelt, um optimale Hygiene und grundlegenden Schutz bei einfachen Handgriffen zu gewährleisten. Sie sind für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet und damit ideal für Arbeitsumgebungen, in denen Sauberkeit und Sicherheit höchste Priorität haben.
Eigenschaften:
Diese geschweißten Einmalhandschuhe aus Polyethylen sind in zwei Ausführungen erhältlich: transparent (Standard) oder lang in Blau. Sie sorgen für die notwendige Hygiene beim Tragen und schützen zuverlässig vor Spritzern verdünnter Reinigungsmittel. Durch ihr Einwegdesign sind sie besonders praktisch und schnell einsetzbar sowie perfekt abgestimmt auf die Anforderungen der Lebensmittelindustrie sowie von Wartungs- und Servicebereichen.
Spezifikationen:
• Material: Polyethylen
• Verarbeitung: geschweißt
• PSA-Kategorie: 1 (geringes Risiko)
• Lebensmittelecht: Ja
Normen:
Diese Handschuhe sind als persönliche Schutzausrüstung der Kategorie 1 gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 zertifiziert. Zudem entsprechen sie den Vorschriften für Materialien und Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen dürfen.
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der RUBIX-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich hat GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten entwickelt. Ziel der Marke ist es, zuverlässige und preislich attraktive Sicherheitslösungen zu bieten, ohne Kompromisse bei Schutz oder Komfort. GISS zeichnet sich durch ein starkes Engagement für Innovation und Anwenderfreundlichkeit aus. In Zusammenarbeit mit führenden Herstellern weltweit garantiert die Marke eine außergewöhnliche Verfügbarkeit und Produktvielfalt, die den Anforderungen unterschiedlichster Branchen in ganz Europa gerecht wird.
Eigenschaften:
Diese geschweißten Einmalhandschuhe aus Polyethylen sind in zwei Ausführungen erhältlich: transparent (Standard) oder lang in Blau. Sie sorgen für die notwendige Hygiene beim Tragen und schützen zuverlässig vor Spritzern verdünnter Reinigungsmittel. Durch ihr Einwegdesign sind sie besonders praktisch und schnell einsetzbar sowie perfekt abgestimmt auf die Anforderungen der Lebensmittelindustrie sowie von Wartungs- und Servicebereichen.
Spezifikationen:
• Material: Polyethylen
• Verarbeitung: geschweißt
• PSA-Kategorie: 1 (geringes Risiko)
• Lebensmittelecht: Ja
Normen:
Diese Handschuhe sind als persönliche Schutzausrüstung der Kategorie 1 gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 zertifiziert. Zudem entsprechen sie den Vorschriften für Materialien und Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen dürfen.
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der RUBIX-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich hat GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten entwickelt. Ziel der Marke ist es, zuverlässige und preislich attraktive Sicherheitslösungen zu bieten, ohne Kompromisse bei Schutz oder Komfort. GISS zeichnet sich durch ein starkes Engagement für Innovation und Anwenderfreundlichkeit aus. In Zusammenarbeit mit führenden Herstellern weltweit garantiert die Marke eine außergewöhnliche Verfügbarkeit und Produktvielfalt, die den Anforderungen unterschiedlichster Branchen in ganz Europa gerecht wird.
Stärken
• Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
• Schutz vor Spritzern verdünnter Reinigungsmittel
• Einmalige Verwendung für maximale Hygiene
• Erhältlich in Standard- oder Langversion
• Entspricht der PSA-Kategorie 1
• Schutz vor Spritzern verdünnter Reinigungsmittel
• Einmalige Verwendung für maximale Hygiene
• Erhältlich in Standard- oder Langversion
• Entspricht der PSA-Kategorie 1
Anwendungen
Ideal für die Lebensmittelindustrie und Gemeinschaftsverpflegung, eignen sich diese Handschuhe ebenso für Wartungsarbeiten oder den Einsatz in Tankstellen. Dank ihres Einwegdesigns sind sie perfekt für alle Aufgaben, bei denen eine schnelle und hygienische Handabdeckung erforderlich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | einheitsgröße |
|---|---|
| Länge | 290 mm |
| Farbe | farblos |
| Hauptmaterial | hdpe |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Werkstoff | polyethylen |
| Kategorie | 1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Packungen
79,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen