859824 Schwenkbarer Doppel-Anschluss Polyamid 10-G1/2 AG

EINFACHER RINGANSCHLUSS ZYL. 2 KÖPFE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:859784
Mecaline:859824
Rubix:3235537
EAN:3660338147968
859824 Schwenkbarer Doppel-Anschluss Polyamid 10-G1/2 AG

Technische Zusammenfassung

Werkstoffgehäuse aus h-polymer/vernickeltes messing
Anschluss 1g1/2
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 859824 Schwenkbarer Doppel-Anschluss Polyamid 10-G1/2 AG


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Dichtung aus NBR
Gehäuse aus vernickeltem Messing und H-Polymer
Schwenkbarer Doppel-Anschluss Polyamid 10-G1/2 AG

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffgehäuse aus h-polymer/vernickeltes messing
Anschluss 1g1/2
Anschluss 210
103,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
123,64 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen