NPQH-BK-G14-P10 Verschlussschraube

Verschlussschraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPQH-BK-G14-P10
Rubix:1333331
Hersteller:578407
EAN:4052568061104
NPQH-BK-G14-P10 Verschlussschraube

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing / fpm / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/4 in
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPQH-BK-G14-P10 Verschlussschraube


Verschlussschraube NPQH-BK-G14-P10 Größe=Standard, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Dichtungsring, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10, Betriebsdruck über gesamten Temperaturbereich=-0,95 – 20 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9,36 g
Werkstoffmessing / fpm / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/4 in
Profilstandard
Max. Temperatur150 °C
HerkunftslandIT
Zolltarifcode74153300
1,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,77 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std