Referenzen
Festo:NPQM-D-G18-Q8-P10
Rubix:1978315
Hersteller:558663
EAN:4052568054595

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | vernickeltes messing (gehäuse); nbr (dichtung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 |
Produktdetails : NPQM-D-G18-Q8-P10 Steckverbindung
Steckverschraubung NPQM-D-G18-Q8-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=6 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 16 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11,83 g |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing (gehäuse); nbr (dichtung) |
| Anschluss 1 | g 1/8 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 8 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen