NPQH-D-G12-Q10 Steckverschraubung Quick Star, Messing Vernickelt

NPQH Steckverschraubung

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:NPQH-D-G12-Q10
Rubix:1740094
Hersteller:578349
EAN:4052568060527
NPQH-D-G12-Q10 Steckverschraubung Quick Star, Messing Vernickelt
Technische Zusammenfassung
Werkstoffmessing / fpm / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPQH-D-G12-Q10 Steckverschraubung Quick Star, Messing Vernickelt


Steckverschraubung NPQH-D-G12-Q10 Baugröße=Standard, Nennweite=8 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x25x25 mm
Bruttogewicht35,73 g
Werkstoffmessing / fpm / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/2
Profilstandard
Anschluss 210
Zolltarifcode74199990
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,97 exkl. MwSt.
/ Stück
5,91 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std