222.08-0.2 Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G 2, Ansprechdruck 0,2 bar
Eck-Sicherheitsventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:222.08-0,2
Rubix:341411
Hersteller:105517
EAN:4047322040358




Technische Zusammenfassung
| Typ | eck-sicherheitsventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | g 2 (innengewinde nach din en iso 228-1) |
Dokumente
Produktdetails : 222.08-0.2 Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G 2, Ansprechdruck 0,2 bar
Eck-Sicherheitsventil, für Sattdampf, Rotguss, Betriebstemp. -10 bis 150 °C, G 2, SW 70, Ansprechdruck 0,2 barBauteilgeprüft, TÜV – SV. 749 D/G
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2313 g |
|---|---|
| Typ | eck-sicherheitsventil |
| Anschlusstyp | g 2 (innengewinde nach din en iso 228-1) |
| Verbindung | jeweils innengewinde typ g nach din en iso 228-1 |
| Min. Betriebsdruck | 0,2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
421,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
502,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage