840759 Abluftdrossel kompakt mit AG 12-1/2

DURCHFLUSSREGLER, KURZGEWINDE, AUSLASS

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:840759
Rubix:3234842
EAN:3660338061387
840759 Abluftdrossel kompakt mit AG 12-1/2

Technische Zusammenfassung

Typ840759 abluftdrossel kompakt mit ag 12-1/2

Dokumente

Produktdetails : 840759 Abluftdrossel kompakt mit AG 12-1/2


Druck: 10 bar - Mindestdruck 1 bar.
Betriebstemperatur: -20 bis + 80 °C. Für Rohrleitungen: PA12, PA11,
PU Shore 98. Medium: Druckluft. Kennzeichnung „C" auf dem Gehäuse 
Abluftdrossel kompakt mit AG 12-1/2

Technische Informationen


Attribute
Typ840759 abluftdrossel kompakt mit ag 12-1/2
27,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,83 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std