AS1002FS-06 Drosselrückschlagventil

Durchflusskontrollgeräte

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AS1002FS-06
Rubix:2120629
Hersteller:AS1002FS-06
EAN:3618035549776
AS1002FS-06 Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypschnellanschluss (one-touch)
Typdurchflussbegrenzer (geschwindigkeitsregler) mit anzeige, inline-typ, mit schnellanschlüssen
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AS1002FS-06 Drosselrückschlagventil


Die kompakten Inline-Drehzahlregler AS*002F der SMC-Serie mit integrierten One-Touch-Beschlägen senken die Installationszeit auf ein Minimum, verringern die Einbauhöhe und ermöglichen eine kompaktere Maschinenbauform. Diese Drehzahlregler können in 4 Varianten montiert werden (Direktmontage, L-Winkel-Montage, DIN-Schienen-Montage und Halterungsmontage). Die erhältlichen Rohrgrößen reichen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (Zoll). Die Drehzahlregler der Serie AS*002F entspricht RoHS.
Die Durchflusssteuerungen von SMC mit integrierten Steckverbindungen minimieren den Zeitaufwand zum Anschließen, reduzieren die Montagehöhe und ermöglicht kompaktere Gestaltung der Anlage. Bei diesen Durchflusssteuerungen ist das Gehäuse zur leichteren Montage drehbar. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll- (NPT) oder metrischen R(PT) Maßeinheiten und Schlauchgrößen von 3,2mm bis 12mm AD (metrisch) und 1/8 bis 1/2 AD (Zoll), optional in Winkel- oder Universalausführung (erhöht die Flexibilität) Zuluft- und Abluftdrossel, deshalb sind diese Durchflusssteuerungen geeignet für fast alle Anwendungen.

Stärken

Kompakte Inline-, One-Touch-Verschraubungen
Maximaler Betriebsdruck: 1 MPa
Anwendbares Rohrmaterial: Nylon, Weichnylon, Polyurethan
Gehäusegrößen: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8 und ½

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypschnellanschluss (one-touch)
Typdurchflussbegrenzer (geschwindigkeitsregler) mit anzeige, inline-typ, mit schnellanschlüssen
Werkstoffmessing (autokatalytische vernickelung) / pbt / pom / hnbr / nbr
Durchsatz7776 l/h
Max. Betriebsdruck10 bar
Serieas-fs
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-5 °C
14,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,49 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen